Lette bordpladevogne

Art.-nr.: 2952
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 12 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80
Bæreevne, lastflade, midte 80
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 300
Bredde i alt Bg 611 mm
Dybde, i alt Tg 1.171 mm
Højde i alt Hg 830 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2952
EAN/GTIN 4017976021331
Producentnummer 2952
L-nummer L90080 29
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Letvægtsbordvogn af svejste stålrør og profilstål, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Boltet konstruktion. 3 hylder af træbaseret panel, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne på øverste og midterste platform 80 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Hyldehøjder (mm): 200, 510, 820
  • længde i alt (mm): 1171
  • Samlet bredde (mm): 611
  • Samlet højde (mm): 830
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32