Rundstav-toolbits-stål 6X80 mm

Art.-nr.: 295020 6X80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 6 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 80 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295020 6X80
EAN/GTIN 4045197187819

Betegnelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.
HSS-Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Toolbits-stål iht. DIN 4964 form A. Rundslebet inden for tolerance h14.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.
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
    D×længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven