Profilrømningsindsats, indvendig firkant, tommer ⌀ d = 12 mm 3/8 tommer

Art.-nr.: 293093 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Firkant
L 21 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,14 til + 0,17 mm
⌀d 12 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293093 3/8
EAN/GTIN 4062406129637

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere