{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX10 | |
Profil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerance | - 0,005 til + 0,01 mm | |
⌀d | 5 mm | |
Torx® radialnitning, udv. diameter | 2,83 mm | |
Forborings-⌀ | 2,1 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293069 TX10 | |
EAN/GTIN | 4062406129736 |