Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 16 mm TX50 mm

Art.-nr.: 293066 TX50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX50
Profil Torx®
L 6 mm
L1 40 mm
Tolerance - 0,01 til + 0,01 mm
⌀d 16 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 8,97 mm
Forborings-⌀ 6,6 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293066 TX50
EAN/GTIN 4045197947659

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven