{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse | 1,5 mm | |
| Profil | Firkant | |
| L | 3 mm | |
| L1 | 10 mm | |
| Tolerance | + 0,04 til + 0,06 mm | |
| ⌀d | 5 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiN | |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
| Artikelnummer | 293059 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406129484 | |
| Producentnummer | 293059 1,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |