Positioneringshjælp, til holder-⌀: 5mm

Art.-nr.: 293000 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

til holder-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Langlochbreite B 8 mm
für Halter-Durchmesser 5 mm
Produkttype Positioneringshjælp
Diameter, hul D 14 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293000 5
EAN/GTIN 4062406181550
Producentnummer 293000 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Udstyret er beregnet til positioneringsbaseret radialnitning i kombination med den relevante tilbehørsdel.
  • Anbring radialnitningsindsatsen på den ønskede position, og lås den.

Ukorrekt anvendelse
  • Der foreligger ingen oplysninger om ukorrekt anvendelse af dette udstyr.