Mærkningsværktøjssortiment, højre, Skaftstørrelse: 8-16mm

Art.-nr.: 291920 8-16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højre
Skrue 299923 3
Teksthjul-⌀ 30 mm
Produkttype Mærkningsværktøj (tilbehør)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291920 8-16
EAN/GTIN 4030741706936
Producentnummer 31002833
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

Fordel:

Påskrift er mulig indtil kant.

Passer til:

Vekselsegmenter nr. 291950291952 og tegnsæt nr. 291940291942.

Leveringsomfang:

Mærkningsværktøj med skaftstørrelse 8, skaftadapter til skaftstørrelse 10, 12 og 16, start- og slutsegment.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Advarsel:

Vær opmærksom på at vælge en passende kombination af værktøjer og segmenter.

Bemærk:

Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.
Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.
Sortimentsbestanddele og yderligere udførelser kan leveres på forespørgsel.