Kilenotrømmenål HSS Pasning H9, Type: 3A

Art.-nr.: 290407 3A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 127 mm
Til diameter, hul, min. 8 mm
Til diameter, hul, maks. 10 mm
Antal arbejdsgange 2
Rømmelængde i stål 30 mm
Krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 300 kg
Rygbredde 3,25 mm
Notdybde 1,4 mm
Skærbredde 3 mm
Til pasningsnøjagtighed H9
Skæremateriale HSS
Produkttype rømmeværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290407 3A
EAN/GTIN 662600888213
Producentnummer 44402H9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Inklusive de nødvendige bilag, bortset fra størrelse 2A, da de ikke kræves her.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemålkan leveres på forespørgsel.
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.