Notskæreforsats uden fas H7 14 mm

Art.-nr.: 290373 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

til notbredde m 14 mm
Belægning TiN
Til pasningsnøjagtighed H7
Skærbredde w 14,018 mm
Notdybde t 7 mm
Skærtykkelse b 14 mm
Skæremateriale HSS
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290373 14
EAN/GTIN 4045197881762

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

  • Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Værktøjsholdere
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
    til notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven