Rouletteringshjul PM 15X4/0,6 mm

Art.-nr.: 290266 15X4/0,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Rouletteringsudførelse BL 15°
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Produkttype Rouletteringshjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290266 15X4/0,6
EAN/GTIN 4030741186899
Producentnummer 41009251

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

  • Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.
  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
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
    Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven