Rouletteringshjul PM 15X4/1,0 mm

Art.-nr.: 290261 15X4/1,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Rouletteringsudførelse AA
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Produkttype Rouletteringshjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290261 15X4/1,0
EAN/GTIN 4030741176838
Producentnummer 41008409

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

  • Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.
  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
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
    Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven