Rouletteringshjul PM 15X4/0,5 mm

Art.-nr.: 290196 15X4/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tanddeling 0,5
Rouletteringsudførelse GE 30°
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletterings-⌀ d1 15 mm
Rouletteringsbredde b 4 mm
Rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290196 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741310935
Producentnummer 41015267

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.
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
    Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven