Rouletteringshjul PM 20X8/1,5 mm

Art.-nr.: 290161 20X8/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Tanddeling 1,5
Rouletteringsudførelse AA
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletterings-⌀ d1 20 mm
Rouletteringsbredde b 8 mm
Rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290161 20X8/1,5
EAN/GTIN 4030741175251
Producentnummer 41008354

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.
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
    Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven