Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco rouletteringsformværktøj universal 16 mm

Art.-nr.: 290035 16
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Skaft, bredde 16 mm
Skaft, højde 16 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Arbejdsområde 15 mm - 200 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290035 16
Producentnummer 31000550

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele