Foldedør til lagervogne

Art.-nr.: 28FT10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 28FT10
EAN/GTIN 4017976328591
Producentnummer 28FT10
L-nummer L90070 336
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Galvaniseret trådnet, maskestørrelse 100 x 50 mm. Hængsler kan skrues på. Dørfløjene kan hængslet 180° til vognkroppen. Hver med 2 wirebøjlelåse, der kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen).

Egenskab:

  • Brugsfladelængde (mm): 650
  • Samlet højde (mm): 1225
  • Bemærk: til læsseplads 650 x 510 mm