Borestang til stikdrejning, venstre, Skaft-⌀ DS: 20mm

Art.-nr.: 278024 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL02001000
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 165 mm
Skaftform rund
Skaftdiameter 20 mm
Funktionshøjde 0 mm
Funktionsbredde 8,25 mm
Forlængerlængde 40 mm
Basisenhedslængde 165 mm
Boringsdiameter, min. 16,5 mm
Aksial indstiksdiameter, min. 0 mm
Aksial indstiksdiameter, maks. 0 mm
Skærebredde 3 mm; 4 mm
Indstiknings-/brugsdybde, maks. 5 mm
Midterforskydning 8 mm
Antal skær 1 stk.
Indstillingsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 90 grader
Holderform lige (G)
Holderens arbejdsposition normal
Bearbejdningsmetode, drejning indvendig indstikning
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Samlet længde 200 mm
Funktionslængde 165 mm
Vægt 900 g
Skæreretning venstreskærende
Bearbejdningsprocesser indstikning; opboring
Produkttype Borestang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 278024 20
EAN/GTIN 4062406381660
Producentnummer 278024 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven