{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 5 mm | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB9140 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 275024 5 | |
EAN/GTIN | 4062406378448 |