{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 84 mm | |
| Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 130 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Systemnøgle | ja | |
| Stikbredde W | 8 mm | |
| Maks. skæredybde tmaks | 80 mm | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 274088 84/130 | |
| EAN/GTIN | 4062406204761 | |
| Producentnummer | 274088 84/130 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |