Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik 234/350 mm

Art.-nr.: 274088 234/350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 234 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 350 mm
Indsatstype højre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 80 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274088 234/350
EAN/GTIN 4062406204808

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven