{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Stikbredde W | 2 mm | |
| Spids-midte-afstand L3 | 1,7 mm | |
| Samlet længde L | 64 mm | |
| Maks. skæredybde tmaks | 15 mm | |
| Tilspænding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Produkttype | Skæreforsats til drejning |
| Artikelnummer | 274054 8/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406236007 | |
| Producentnummer | 274054 8/12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |