Borestænger HM Eliptisk 16/45 mm

Art.-nr.: 273969 16/45
Rabat
2347,61 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 45 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskrue 279810 1
aksial stikning mulig ja
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273969 16/45
EAN/GTIN 4062406128043

Betegnelse

Udførelse:

  • HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
  • Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplatte.

Eliptisk form sikrer høj bøjningsstyrke.
Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ DS / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven