Borestænger HM rund 16/34 mm

Art.-nr.: 273966 16/34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 34 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskrue 279810 1
aksial stikning mulig ja
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273966 16/34
EAN/GTIN 4062406128098

Betegnelse

Udførelse:

  • HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
  • Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplatte.

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter