Eco-stikklinge forstærket 26/3L mm

Art.-nr.: 273855 26/3L
Rabat
1765,63 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Til maks. emne-⌀ 90 mm
Højde, h1 21,4 mm
Samlet længde L 96 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273855 26/3L
EAN/GTIN 4045197989185

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656273670 om nødvendigt.