Stikdrejeholder 20/6 mm

Art.-nr.: 273751 20/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 18 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273751 20/6
EAN/GTIN 4045197484758

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven