{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæreplatte S | 4 mm | |
| Længde på skærepladen L | 26,4 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | højre | |
| Hjørneradius, højre R | 0,3 mm | |
| Hjørneradius, venstre R | 0,3 mm | |
| Stikbredde w | 4 mm | |
| ISO-kode | HOG-QNGA040003 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | Radiales Innen-Einstechen | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7020 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7020 | |
| Skærepladetykkelse T | 4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning (ESA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | nej | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 80 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273690 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197502735 | |
| Producentnummer | 273690 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |