{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | PVD | |
| Stikbredde W | 0,5 mm | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | K | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Type | HB7010 | |
| Noter ifølge standard | DIN 471; DIN 472 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 220 m/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 140 m/min - 220 m/min | |
| ar | 1,3 mm | |
| Til sikringsring iht. DIN471/472 | 0,4 mm | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | 273665 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197942203 | |
| Producentnummer | 273665 0,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |