{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skafthøjde h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 10,6 mm | |
| h3 | 52 mm | |
| Ansatslængde b | 25 mm | |
| Skaftbredde b3 | 48 mm | |
| Samlet længde Li alt | 90 mm | |
| Spændejern | 279991 | |
| Klemmeskrue | 279990 | |
| Produkttype | Grundholder |
| Artikelnummer | 273651 32/25 | |
| Producentnummer | 273651 32/25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |