TANGGRIP TAG N-C skæreindsatser, IC5400, Stikbredde w / hjørneradius R: 2/0,2mm

Art.-nr.: 273630 2/0,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder C
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC5400
Tolerance stikbredde w 0,04 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,16 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TAG N2C IC5400
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273630 2/0,2
EAN/GTIN 7291075213546
Producentnummer 6080559

Betegnelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Det bedste valg til ISO-P. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.