Afstikningsklinge Stål 32/4,1 mm

Art.-nr.: 273552 32/4,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 110 mm
Samlet længde L 150 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273552 32/4,1
EAN/GTIN 4062406373702

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven