Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 272002 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 128 mm
Spændeskrue til gevindplatte 279810 2
Underlagsplatte 1,5° 272610 1,5
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272002 20/16
EAN/GTIN 4045197430526

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven