GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning 20/16 mm

Art.-nr.: 271997 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 90 mm
Spændeskrue til gevindplatte 269023 3
Underlagsplatte 1,5° 279819 1
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271997 20/16
EAN/GTIN 4062406734725

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør