Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5° 25/11 mm

Art.-nr.: 271996 25/11
Rabat
871,64 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 152 mm
Spændeskrue til gevindplatte 279810 4
Hældningsvinkel 1,5 grader
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271996 25/11
EAN/GTIN 4045197954794

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven