• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 271994 25/16
Rabat
1565,07 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 101,5 mm
Underlagsplatte 1,5° 279819 2
Skrue til underlagsplatte 259027 6
Klo, skrue , O-ring 259036 16
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271994 25/16
EAN/GTIN 4062406180799

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele