• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm

Art.-nr.: 271992 16/16
Rabat
1.392,01 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 29. mar. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 27 mm
Samlet længde L 74 mm
Spændeskrue til gevindplatte 279810 2
Underlagsplatte 1,5° 272610 1,5
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271992 16/16
EAN/GTIN 4045197654465
Producentnummer 271992 16/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.