{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,68 mm | |
| Skærepladelængde | 16,5 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Spidsvinkel | 55 grader; 60 grader | |
| Spidsfase | 0 mm | |
| Spidsradius | 0 mm | |
| Skæremateriale | HC-P20 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC-M20 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | MC-K20 | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HBF20 | |
| Belægning | MEGACOAT | |
| Skærepladetykkelse | 3,68 mm | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | 271980 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 271980 | |
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Med ISO-kode | nej | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Vægt | 5 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 271980 14 | |
| EAN/GTIN | 4062406593056 | |
| Producentnummer | 271980 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |