{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,68 mm | |
| Skærepladelængde | 16,5 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Hjørneradius, højre | 0 mm | |
| Spidsvinkel | 60 grader | |
| Spidsradius | 0,12 mm | |
| ISO-kode | 1600ER-10M0368 | |
| Monteringshuldiameter | 4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC-M20 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | MC-K20 | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | P20; M20 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HBF20 | |
| Belægning | MEGACOAT | |
| Skærepladetykkelse | 3,68 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | 1600ER-10M0368 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | 1600ER-10M0368 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 1600ER-10M0368 | |
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | H | |
| Bearbejdningsprocesser | udvendig gevindbearbejdning (EGA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Mulighed for efterslibning | nej | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Vægt | 5 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 271970 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406592912 | |
| Producentnummer | 271970 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |