Helprofilplatte 55°, indvendigt højre 14

Art.-nr.: 270824 14
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
  • Gevindtype: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Gevindtype BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Antal gevind pr. tomme 14
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270824 14
EAN/GTIN 4045197370747

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør