Helprofilplatte 60°, udvendig højre 1,25 mm

Art.-nr.: 270700 1,25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,25 mm
Type HB7010
Toleranceklasse DIN 13 6g
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270700 1,25
EAN/GTIN 4045197367693

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helprofilplatte 60° til udvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6g.
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
    Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven