simturn AX aksial stikindsats på tapper, højre 6,2/1,5 mm

Art.-nr.: 270641 6,2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AN6WX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 3 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270641 6,2/1,5
EAN/GTIN 2050002067110
Producentnummer A06.0150.15.02AGR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Advarsel:

Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig ⌀.
D2 = Dmin udvendig ⌀.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere