simturn AX notstikindsats, hel radius, højre 6,2/2 mm

Art.-nr.: 270627 6,2/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AH3SX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 1 mm
f 2,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 1,8 mm
Stikbredde W 2 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270627 6,2/2
EAN/GTIN 2050002066922
Producentnummer A06.0200.25.62VR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)