simturn AX notstikindsats. højre 5,2/1,5 mm

Art.-nr.: 270607 5,2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AG38X800
Til boringer fra ⌀ Dmin 5,2 mm
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Indvendig køling nej
f 2,45 mm
Maks. stikdybde tmaks 1 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270607 5,2/1,5
EAN/GTIN 2050002066243
Producentnummer A05.0150.10.52GR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Uden hjørneradius (skarp kant).
Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven