Mikro-indstiksindsats, indvendig venstre 6,2/1 mm

Art.-nr.: 270322 6,2/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 6,2 mm
Udhængslængde L1 15 mm
Skaft-⌀d 6 mm
Spids-midte-afstand L3 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 1,8 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270322 6,2/1
EAN/GTIN 4045197466969

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven