Mikro-udboringsindsats indvendig venstre 5,2 mm

Art.-nr.: 270252 5,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 5,2 mm
Udhængslængde L1 35 mm
Skaft-⌀d 5 mm
Spids-midte-afstand L3 2,45 mm
Maks. skæredybde tmaks 0,5 mm
Radius R 0,2 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,028 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270252 5,2
EAN/GTIN 4045197466457

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.