Borestænger HM 85/06 mm

Art.-nr.: 268732 85/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E10K SGLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GCCT 06020.
Mindste forborings-⌀ Dmin 13,54 mm
Midterforskydning L3 8,15 mm
Spændehøjde L2 9,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 11
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268732 85/06
EAN/GTIN 4045197545855

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter