ZCMX 10T308 HBZ035

Art.-nr.: 268434 HBZ035
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    126,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    105,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBZ035
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268434 HBZ035
EAN/GTIN 4062406286965

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven