ZCMX 080308 HBZ025

Art.-nr.: 268427 HBZ025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 080308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBZ025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 210 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 16 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268427 HBZ025
EAN/GTIN 4062406286934

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven