{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 070202 FN | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | TWF | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Skærehastighed vc for G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Spånvinkel | 6 grader | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265832 TWF | |
EAN/GTIN | 4045197449023 |