{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMW 110302 | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | BUX220 | |
| Skæremateriale | CBN | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skærkantudførelse | M | |
| Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 200 m/min | |
| Antal skift/skær | 1 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 265782 M | |
| EAN/GTIN | 4045197818188 | |
| Producentnummer | 265782 M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |