CCMW 09T308 M

Art.-nr.: 265758 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type BUX220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265758 M
EAN/GTIN 4045197818065

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere